Beholderoverfladebehandling ORSY®protec
Beholderbeklædning Orsyprotec
ORSY PROTECT, COVER F/20L. DUNK
Varenr. 089187077
EAN 4045727246290

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
I overensstemmelse med TRbF 143 (tekniske forskrifter for brandfarlige væsker) må der kun anvendes bærbare plastbeholdere med en volumen på over 5 l til aktiv opbevaring af brandfarlige væsker med et flammepunkt på op til 35 °C, hvis de er tilstrækkeligt elektrostatisk ledende eller, under aktiv opbevaring, er udstyret med en tilstrækkelig ledende enhed.
Elektrostatisk ledende og beskyttende
Beskyttelse mod elektrostatisk ladning i overensstemmelse med TRbF 143.
Kompatibel med ORSY®protec-jordkabel takket være "knapforbindelse"
Enkel og korrekt jordforbindelse (ækvipotentiel forbindelse).
Fugtafvisende belægning
Kan opbevares i fugtige omgivelser og er egnet til langvarig opbevaring.
Ekspertrapport udarbejdet af TÜV Hessen
- Må kun bruges sammen med et jordkabel.
- 089187075 Til ORSY®protec-kapper købt efter 01/01/2021, da trykknapperne skifter fra 7 mm til 10 mm fra 01/01/2021.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)