Beskyttelseshandske TIGERFLEX® Hi-Lite Cool
Sikkerhedshandske TIGERFLEX Hi-Lite cool
TIGERFLEX COOL HI-LITE STR 8
TIGERFLEX
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Maksimal bærekomfort
- Hudvenligt og blødt, sømløst, rundstrikket materiale med god pasform
- Åndbar TIGERFLEX-belægning fremstillet af nitrilskum
- Elastisk strikket manchet
Fremragende greb og god mekanisk styrke
Speciel Tigerflex-belægning
Efterårsudgave: Til kolde omgivelser
Let til middelhårdt arbejde, der kræver et godt greb og høj grad af fleksibilitet: Konstruktion, installation, værksted og mekaniske opgaver, emballering og lageropgaver, reparationsarbejde og vedligeholdelse.
Størrelse | 8 |
Strikkefasthed | 13 |
Foring, materiale | Polyester/akryl |
Belægning, materiale | Nitrilskum med TIGERFLEX® belægning |
Standarder | EN 388, EN 420 |
Kategori | 2 |