Beslagsæt til brandslukker på 6 kg
Holdersæt til brandslukker
HOLDER TIL 6 KG BRANDSLUKKER
Varenr.
096381 023
EAN 4099618038969
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Holder til brandslukker på indvendigt biludstyr
- Inkl. monteringssæt
Højde | 450 mm |
Bredde | 155 mm |
Dybde | 155 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 1.460 kg |
Farve | Rød, Sort |
Maks. spændeområde | 150 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)