Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bestykket værkstedsvogn 8,4 Basic

Værkstedsvogn, Basic 8.4-bestykket, 127 dele
VÆRKSTEDSVOGN 8.4 M 7 SKUF, RØD 127 STK

Varenr. 0988005213

EAN 4062856584406

Prisvisning for kunder efter login
Bestykket værkstedsvogn 8,4 Basic

Varenr. 0988005213

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Værkstedsvogn med 7 skuffer og værktøjssæt med 127 dele
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bestykket værkstedsvogn 8,4 Basic indeholdt:
1 x
Systemværkstedsvogn BASIC 8.4

VÆRKSTEDSVOGN 8.4 MED 7 SKUFFER, RØD

Beskrivelse:
Trafikrød RAL 3020; Antal skuffer: 7 STK
kompakt og stabil værkstedsvogn, der er let at styre
Mængde: 1 x
1 x
Værktøjssæt

VÆRKTØJSSÆT 127 DELE

Beskrivelse: 127 dele
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger