Betonskrue med panhoved W-BS/S
Betonskrue W-BS stål forzinket type P
BETONSKRUE FZB 5X50 TX 30
Varenr. 5929145015
EAN 4046777685343
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til forankring i beton og murværk
- Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen, f.eks. for at justere ankerplader eller skinner (se monteringsvejledningen)
- Kraftige tilladte belastninger
- Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (∅6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (∅5 - ∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonplader med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Ved installation med en tangential slagskruetrækker skal det anbefalede maksimale nominelle tilspændingsmoment overholdes.
Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (∅6)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (∅5 - ∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (∅5 - ∅6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton, (∅6)
- Forbelastede betonplader med hul kerne C30/37-C50/60, (∅6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til den ensartede temperaturtidskurve i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6):
I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:
- I normal beton C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 5 og 6)
- Forbelastede betonplader med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 5-6):
- I massiv kalksandsten og hulsten
- I massive blokke mursten
Panhoved med en attraktiv hovedgeometri, særligt velegnet til fastgørelse af medium belastning i beton og lette til medium belastninger i murværk:
- Fastgørelse af f.eks. montageskinner, paneler, plader, brandsikringspaneler, gelændere, metalprofiler, beslag, træunderkonstruktioner osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (kun beton)
- Fastgørelser, der er udsat for ild
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton, diam. C20/25 og trykfast natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 5 mm |
Ankerlængde (l) | 50 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 15 mm |
Gevinddiameter | 6,5 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 5,0 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 40 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 35 mm |
Indvendig kærv | TX30 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Hoveddiameter | 14 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 7,0 mm |
Hovedtype | Panhoved |
| Generelle monteringsparametre i murværk: | |||||
| Ankerstørrelse | Diameter | 5 | 6 | ||
| Nominel indskruningsdybde | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 35 | 55 | ||
| Nominel bordiameter | d0 | [mm] | 5 | 6 | |
| Diameter for skærekanter | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | |
| Borehulsdybde | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 |
| Gennemgående hul i fastgørelseselementet | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | |
| Ydelsesdata for et individuelt anker i massivt og hulstensmurværk i henhold til ETA-23/0196 | ||||||||||
| Ankerstørrelse | Nominel indskruningsdybde | Anbefalet trækbelastning | Anbefalet tværbelastning | Min. kantafstand | Min. mellemrum | Afstand fra fuger | Maks. tilspændingsmoment ved manuel montering | Maks. tilspændingsmoment ved montering med bore-/skruemaskine | Montering ved hjælp af tangential slagnøgle | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Massiv kalciumsilikatsten KS NF i overensstemmelse med EN 771-2:2015-11 KS 20 - -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 26 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL massiv kalciumsilikatsten KS 12DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 14 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Kalciumsilikathulsten KS L, 3DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 17 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Mursten Mz i overensstemmelse med DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,1 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 21 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Bemærkninger: For yderligere oplysninger om trykfasthed, kantafstande og -mellemrum og monteringspositioner henvises til ETA-23/0196 For at bestemme den tilladte belastning er der taget højde for den delvise sikkerhedsfaktor fra ETA γM=2,5 på modstandssiden og en delvis sikkerhedsfaktor γF=1,4 på stødsiden. De angivne værdier gælder for et individuelt anker i murværk med fvko: 0,15 [N/mm²] og σd: 0,2 [N/mm²]. For kombinationer af træk- og forskydningsbelastninger, bøjningsmomenter eller reducerede kantafstande og -mellemrum, se ETA-23/0196. Der skal også fremlægges dokumentation for fjernelse af mursten. | ||||||||||
| Ydelsesdata i beton – fastgørelsespunkt i henhold til ETA-16/0043 | ||||
| Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
| Længde på dyvel i boret hul | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Spændingszone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 | ||||
| Installationsparametre i formonterede hule loftspaneler | ||
| Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |
| Mindste akseafstand | smin [mm] | 100 |
| Minimumskantafstand | cmin [mm] | 100 |
| Mindste afstand mellem grupperne af ankre | amin [mm] | 100 |
| Afstand mellem hulrumsakserne | lc ≥ [mm] | 100 |
| Afstand mellem spændestrenge | lp ≥ [mm] | 100 |
| Afstand mellem spændestrenge og boret hul | ap ≥ [mm] | 50 |
| Nominel bordiameter | d0 [mm] | 6 |
| Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 8 |
| Installationsparametre i beton | |||||
| Dyvelstørrelse [mm] | 5 | 6 | |||
| Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
| Mindste akseafstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Akseafstand | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
| Minimumskantafstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| Kantafstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Minimumstykkelse komponent | hmin [mm] | 80 | 80 | ||
| Nominel bordiameter | d0 [mm] | 5 | 6 | ||
| Diameter for skærekanter | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | ||
| Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 |
| Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 7 | 8 | ||
| Indvendig kærv | TX30 | TX30 | |||
| Hoveddiameter | dh [mm] | 14 | 15 | ||
| Skruehovedhøjde | hh [mm] | 3,2 | 3,5 | ||
| Maks. nominelt moment for tangential slagskruetrækker | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | ||
| 1) For ankre i et redundant ikke-strukturelt system | |||||
| Ydelsesdata i forbelastede betonlofter med hul kerne i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | ||||
| Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
| Spejltykkelse [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i forbelastede betonlofter med hul kerne5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande yM, der er reguleret i evalueringen/godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. For en kombination af træk- og forskydningsbelastninger henvises til de relevante retningslinjer for kantafstand og ankergrupper, f.eks. DIN EN 1992-4. 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betonstyrker. 3) De tilladte belastninger blev bestemt uden hensyn til aksial påvirkning og kantafstanden. 4) Antal fastspændingspunkter ≥ 3 og mindst ét anker pr. fastspændingspunkt danner en belastning pr. fastspændingspunkt på Fperm ≤ 1,4 kN eller antal fastspændingspunkter ≥ 4 og mindst ét anker pr. fastspændingspunkt danner en belastning pr. fastspændingspunkt på Fperm≤ 2,1 kN. De tilladte belastninger kan øges, hvis konstruktionen viser, at kravene til styrken og stivheden af den komponent, der skal fastgøres, stadig er opfyldt, selv efter fejl i en forankring med hensyn til den maksimale driftseffektivitet og bæreevne. 5) Monteringsdataene skal overholdes. | ||||
| Ydelsesdata i betonankre i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | |||||
| Dyvelstørrelse [mm] | 5 | 6 | |||
| Længde på dyvel i boret hul | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Ankre i beton i et ikke-strukturelt system baseret på et redundant design3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 | |||||
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!