Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

Betonskrue W-BS stål forzinket type S
BETONSKRUE W-BS/S FZB 6X50 NV 13

Varenr. 5929126015

EAN 4046777684889

Prisvisning for kunder efter login
Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S

Varenr. 5929126015

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højeste belastninger og effektiv montering. Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, forzinket stål
  • Til forankring i beton og murværk

  • Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder (størrelse 6-14)

  • Fastgørelse kan justeres op til to gange efter montering (størrelse 6-14), f.eks. for at justere gelændere eller ankerplader (se monteringsvejledningen)

  • Meget høje belastninger

  • Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning

  • Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Godkendelser

Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6-14)

  • Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6-14) og C2 (diam. 8-14)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 5-10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:


  • Revnet og urevnet beton (diam. 5 og diam. 6)

  • Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.8-2090 til midlertidig forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60

  • Anvendes i frisk beton

  • Flere anvendelser


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som klæbeanker til forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • Anvendes i kombination med WIT-BS injektionsmørtel som WIT-BS klæbeanker

  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60


Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (diam. 6-10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016



Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Bemærk

Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagnøgle til montering. Det anbefalede maksimale nominelle moment skal overholdes.


Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.

Anvendelsesområde

Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6-14)

  • Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6-14) og C2 (diam. 8-14)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk


  • Statisk og delvist statisk virkning (diam. 5-10)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)


Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:


  • Revnet og urevnet beton (diam. 5 og diam. 6)

  • Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)

  • Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.8-2090 til midlertidig forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60

  • Anvendes i frisk beton

  • Flere anvendelser


DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som klæbeanker til forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)


  • Anvendes i kombination med WIT-BS injektionsmørtel som WIT-BS klæbeanker

  • I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60


Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (diam. 6-10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016



Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6-14):


I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)



Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:


  • I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 5 og diam. 6)

  • Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)


Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 5-10):


  • I fast kalciumsilikatsten og hulsten

  • I massiv mursten


Velegnet til fastgørelse af medium til svær belastning i beton og let til medium belastning i murværk:


  • Fastgørelse af f.eks. metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelbakker, rør, gelændere, udstyr til byggepladser osv. i gennemstiksmontage

  • Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (kun beton)

  • Fastgørelser, der er udsat for brand


W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold



Midlertidig fastgørelse af udstyr til byggepladsen kan udføres indendørs og udendørs



Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)

Ankerstørrelse

6 mm

Ankerlængde (l)

50 mm

Fastgørelseshøjde (t fix 1)

15 mm

Fastgørelseshøjde (t fix 2)

10 mm

Gevinddiameter

7,5 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

6,0 mm

Borehulsdybde (h 1,1)

40 mm

Borehulsdybde (h 1,2)

45 mm

Indlejringsdybde (h nom1)

35 mm

Indlejringsdybde (h nom2)

40 mm

Nøglevidde

WS13

Materiale

Stål

Overflade

Zinkbelagt

Skivediameter

15 mm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

8,0 mm

Hovedtype

Sekskantet hoved

Generelle monteringsparametre i murværk:
Ankerstørrelse Diameter 5 6 8 10
Nominel indskruningsdybde hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Nominel bordiameter d0 [mm] 5 6 8 10
Diameter for skærekanter dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Borehulsdybde h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Gennemgående hul i fastgørelseselementet df[mm] 7 8 12 14
Ydelsesdata for et individuelt anker i massivt og hulstensmurværk i henhold til ETA-23/0196
Ankerstørrelse Nominel indskruningsdybde Anbefalet trækbelastning Anbefalet tværbelastning Min. kantafstand Min. mellemrum Afstand fra fuger Maks. tilspændingsmoment ved manuel montering Maks. tilspændingsmoment ved montering med bore-/skruemaskine Montering ved hjælp af tangential slagnøgle
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Massiv kalciumsilikatsten KS NF i overensstemmelse med EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 26 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Silka XL massiv kalciumsilikatsten KS 12DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 14 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Kalciumsilikathulsten KS L, 3DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 17 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Mursten Mz i overensstemmelse med DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,1 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 21 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Massiv letvægtsbetonsten Vbl i overensstemmelse med DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 4 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Ydelsesdata i beton - enkelt fastgørelsespunkt i henhold til ETA-16/0043
Dyvelstørrelse [mm] 6 8 10 12 14
Nominel indskruningsdybde hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Tilladt centreret spændingsbelastning1)
på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden
Trækzone
(revnet beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Trykzone
(urevnet beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Tilladt tværbelastning1) på en enkelt dyvel uden indflydelse i forhold til kantafstanden Trækzone
(revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Trykzone
(urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Tilladt bøjningsmoment Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043
Installationsparametre i formonterede hule loftsplader
Dyvelstørrelse [mm] 6
Mindste akseafstand smin [mm] 100
Minimumskantafstand cmin [mm] 100
Mindste afstand mellem grupperne af ankre amin [mm] 100
Afstand mellem hulrumsakserne lc ≥ [mm] 100
Afstand mellem spændestrenge lp ≥ [mm] 100
Afstand mellem spændestrenge og boret hul ap ≥ [mm] 50
Nominelt bor ∅ d0 [mm] 6
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes df ≤ [mm] 8
Installationsparametre i beton
Ankerstørrelse [mm] 5 6 8 10 12 14
Nominel indskruningsdybde hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Mindste akseafstand smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Akseafstand scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Minimumskantafstand cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Kantafstand ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Minimumstykkelse komponent hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Nominelt bor ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ for skærekanter dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Borehulsdybde h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Bredde over fladerne [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Spændeskivediameter dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Skruehovedhøjde hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Maks. nominelt moment for slagnøgle Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Data for ydeevne i forbelastede betonlofter med hul kerne i henhold til ETA-16/0128
Dyvelstørrelse [mm] 6
Spejltykkelse [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i forbelastede betonlofter med hul kerne5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Ydelsesdata i beton - dyvler i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128
Ankerstørrelse [mm] 5 6
Nominel indskruningsdybde hnom [mm] 35 35 55
Ankre i beton i et ikke-strukturelt system baseret på et redundant design3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Tilladt tværbelastning1) på en enkelt dyvel uden indflydelse i forhold til kantafstanden Trækzone
(revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Trykzone
(urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Tilladt bøjningsmoment Madm [Nm] 2,5 4,8
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blæsebold til borehulsrengøring

BLÆSEBOLD

Til rengøring af borehuller med en mindre diameter