Betonskrue med sekskantet hoved W-BS/S
Betonskrue W-BS stål forzinket type S
BETONSKRUE W-BS/S FZB 8X160 NV 13
Varenr. 5929128115
EAN 4046777685008
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til forankring i beton og murværk
- Ekstremt fleksibel påføring takket være op til tre effektive forankringsdybder (størrelse 6-14)
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter montering (størrelse 6-14), f.eks. for at justere gelændere eller ankerplader (se monteringsvejledningen)
- Meget høje belastninger
- Meget lille mellemrum og små kantafstande takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6-14)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6-14) og C2 (diam. 8-14)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 5-10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton (diam. 5 og diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.8-2090 til midlertidig forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
- Anvendes i frisk beton
- Flere anvendelser
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som klæbeanker til forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)
- Anvendes i kombination med WIT-BS injektionsmørtel som WIT-BS klæbeanker
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (diam. 6-10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende slagnøgle til montering. Det anbefalede maksimale nominelle moment skal overholdes.
Ved anvendelse i murværk skal de stenspecifikke monteringsdata i henhold til ETA-23/0196 overholdes.
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 6-14)
- Seismisk virkning, ydelseskategori C1 (diam. 6-14) og C2 (diam. 8-14)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Europæisk teknisk vurdering ETA-23/0196 til forankring i murværk
- Statisk og delvist statisk virkning (diam. 5-10)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120 (diam. 5-6)
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 for ankre i et redundant ikke-strukturelt system:
- Revnet og urevnet beton (diam. 5 og diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.8-2090 til midlertidig forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
- Anvendes i frisk beton
- Flere anvendelser
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som klæbeanker til forankring i beton (diam. 10-14, type S sekskantet hoved)
- Anvendes i kombination med WIT-BS injektionsmørtel som WIT-BS klæbeanker
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Trækstyrke i betonlofter med hul kerne, (diam. 6-10) - ekspertrapport nr. 21641 - 2016
Brandsikkerhedsnormering ved udsættelse for brand i henhold til standardtemperaturtidskurven i murværk (MZ, KSL, KS) og armeret beton (diam. 5 og diam. 6 ) - ekspertrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Forankringer i beton, individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse (diam. 6-14):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i beton, med godkendelse:
- I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton), (diam. 5 og diam. 6)
- Forbelastede betonlofter med hul kerne C30/37-C50/60, (diam. 6)
Forankringer i murværk med godkendelse (diam. 5-10):
- I fast kalciumsilikatsten og hulsten
- I massiv mursten
Velegnet til fastgørelse af medium til svær belastning i beton og let til medium belastning i murværk:
- Fastgørelse af f.eks. metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, støtter, kabelbakker, rør, gelændere, udstyr til byggepladser osv. i gennemstiksmontage
- Fastgørelser, der er udsat for seismisk aktivitet i jordskælvstruede områder (kun beton)
- Fastgørelser, der er udsat for brand
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Midlertidig fastgørelse af udstyr til byggepladsen kan udføres indendørs og udendørs
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 8 mm |
Ankerlængde (l) | 160 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 115 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 105 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 3) | 95 mm |
Gevinddiameter | 10 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 8,0 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 55 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 65 mm |
Borehulsdybde (h 1,3) | 75 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 45 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 55 mm |
Indlejringsdybde (h nom3) | 65 mm |
Nøglevidde | WS13 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Skivediameter | 16 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 12,0 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
| Generelle monteringsparametre i murværk: | ||||||||||
| Ankerstørrelse | Diameter | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Nominel indskruningsdybde | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Nominel bordiameter | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Diameter for skærekanter | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Borehulsdybde | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Gennemgående hul i fastgørelseselementet | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Ydelsesdata for et individuelt anker i massivt og hulstensmurværk i henhold til ETA-23/0196 | ||||||||||
| Ankerstørrelse | Nominel indskruningsdybde | Anbefalet trækbelastning | Anbefalet tværbelastning | Min. kantafstand | Min. mellemrum | Afstand fra fuger | Maks. tilspændingsmoment ved manuel montering | Maks. tilspændingsmoment ved montering med bore-/skruemaskine | Montering ved hjælp af tangential slagnøgle | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Massiv kalciumsilikatsten KS NF i overensstemmelse med EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,0 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 26 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Silka XL massiv kalciumsilikatsten KS 12DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,8 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 14 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Kalciumsilikathulsten KS L, 3DF i overensstemmelse med DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 17 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Mursten Mz i overensstemmelse med DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 2,1 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 21 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Massiv letvægtsbetonsten Vbl i overensstemmelse med DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, stenens rå tæthed ρ ≥ 1,5 kg/dm3, stenens trykfasthed fmean = 4 N/mm2, min. vægtykkelse hmin = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Bemærkninger: For yderligere oplysninger om trykfasthed, mellemrum, kantafstande og monteringspositioner henvises til ETA-23/0196 For at bestemme den tilladte belastning er der taget højde for den delvise sikkerhedsfaktor fra ETA γM=2,5 på modstandssiden og en delvis sikkerhedsfaktor γF=1,4 på stødsiden. De angivne værdier gælder for et individuelt anker i murværk med fvko: 0,15 [N/mm²] og σd: 0,2 [N/mm²]. For kombinationer af træk- og tværbelastninger, bøjningsmomenter eller reducerede mellemrum og kantafstande henvises til ETA-23/0196. Der skal også fremlægges dokumentation for fjernelse af sten. | ||||||||||
| Ydelsesdata i beton - enkelt fastgørelsespunkt i henhold til ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Dyvelstørrelse [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
| Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
| Trykzone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
| Tilladt tværbelastning1) på en enkelt dyvel uden indflydelse i forhold til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
| Trykzone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
| Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
| Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
| Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Installationsparametre i formonterede hule loftsplader | ||
| Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |
| Mindste akseafstand | smin [mm] | 100 |
| Minimumskantafstand | cmin [mm] | 100 |
| Mindste afstand mellem grupperne af ankre | amin [mm] | 100 |
| Afstand mellem hulrumsakserne | lc ≥ [mm] | 100 |
| Afstand mellem spændestrenge | lp ≥ [mm] | 100 |
| Afstand mellem spændestrenge og boret hul | ap ≥ [mm] | 50 |
| Nominelt bor ∅ | d0 [mm] | 6 |
| Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 8 |
| Installationsparametre i beton | |||||||||||||||||
| Ankerstørrelse [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
| Mindste akseafstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Akseafstand | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
| Minimumskantafstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Kantafstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
| Minimumstykkelse komponent | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
| Nominelt bor ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| ∅ for skærekanter | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
| Borehulsdybde | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
| Gennem hullet i den komponent, der tilsluttes | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
| Bredde over fladerne | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
| Spændeskivediameter | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
| Skruehovedhøjde | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
| Maks. nominelt moment for slagnøgle | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
| 1) For ankre i et redundant ikke-strukturelt system iht. ETA-16/0128 | |||||||||||||||||
| Data for ydeevne i forbelastede betonlofter med hul kerne i henhold til ETA-16/0128 | ||||
| Dyvelstørrelse [mm] | 6 | |||
| Spejltykkelse [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Ankre i et redundant ikke-strukturelt system i forbelastede betonlofter med hul kerne5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Der er taget højde for de delvise sikkerhedsfaktorer for de modstande yM, der er reguleret i evalueringen/godkendelsen, og en delvis sikkerhedsfaktor for virkningerne af γF = 1,4. For en kombination af træk- og tværbelastninger henvises til de relevante retningslinjer for kantafstand og ankergrupper, f.eks. DIN EN 1992-4. 2) Betonen har normal forstærkning. Højere værdier er mulige for højere betontrykstyrker. 3) De tilladte belastninger blev bestemt uden hensyn til akse- og kantafstand. 4) Antal fastspændingspunkter ≥ 3 og mindst én dyvel pr. fastspændingspunkt danner en belastning pr. fastspændingspunkt på Fadm≤ 1,4 kN eller antal fastspændingspunkter ≥ 4 og mindst én dyvel pr. fastspændingspunkt skaber en belastning pr. fastspændingspunkt på Fadm≤ 2,1 kN. De tilladte belastninger kan øges, hvis konstruktionen viser, at kravene til styrken og stivheden af den komponent, der skal fastgøres, stadig er opfyldt, selv efter fejl i en dyvel med hensyn til den maksimale driftseffektivitet og bæreevne. 5) Monteringsdataene skal overholdes | ||||
| Ydelsesdata i beton - dyvler i et redundant ikke-strukturelt system i henhold til ETA-16/0128 | |||||
| Ankerstørrelse [mm] | 5 | 6 | |||
| Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Ankre i beton i et ikke-strukturelt system baseret på et redundant design3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Tilladt tværbelastning1) på en enkelt dyvel uden indflydelse i forhold til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Trykzone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0128 | |||||