Betonskrue med sekskantet hoved og stor skive W-BS/S
Betonskrue W-BS, type S m. stor skive ST galv.
BETONSKRUE FZB 10X200 NV 15




Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ekstremt fleksibel at bruge på grund af tre forankringsdybder
- Fastgørelse kan justeres op til to gange efter monteringen, f.eks. for at justere gelændere eller ankerplader (se monteringsvejledningen)
- Meget høje belastninger
- Mindste afstand og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
- Meget hurtig og nem montering og øjeblikkelig bæreevne
Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger
- Seismisk eksponering, ydelseskategori C1 og C2
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Fra størrelse 8 anbefaler vi brug af en passende tangential slagnøgle til installation. Det anbefalede maksimale nominelle moment skal overholdes.
















Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 for fastgørelsespunkt, valgmulighed 1, revnet og urevnet beton:
- Statiske og delvist statiske virkninger
- Seismisk eksponering, ydelseskategori C1 og C2
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
DIBt national teknisk godkendelse/generel typegodkendelse Z-21.1-2075 som bundet skrueanker til forankring i beton
- Anvendes i kombination med injektionsmørtel WIT-BS som bundet skrueanker WIT-BS
- I armeret og ikke-armeret og revnet og urevnet beton C20/25 til C50/60
Individuelt fastgørelsespunkt med godkendelse:
Beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Særligt velegnet til fastgørelser i trækonstruktioner i beton:
- Montering af f.eks. støttebjælker, sveller, åser, baldakiner, træunderstrukturer osv.
- Fastgørelser under seismiske forhold i jordskælvsområder
- Fastgørelser under udsættelse for brand
W-BS/S (galvaniseret stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold
Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten (uden godkendelse)
Ankerstørrelse | 10 mm |
Ankerlængde (l) | 200 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 1) | 145 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 2) | 125 mm |
Fastgørelseshøjde (t fix 3) | 115 mm |
Gevinddiameter | 12 mm |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 10.0 mm |
Borehulsdybde (h 1,1) | 65 mm |
Borehulsdybde (h 1,2) | 85 mm |
Borehulsdybde (h 1,3) | 95 mm |
Indlejringsdybde (h nom1) | 55 mm |
Indlejringsdybde (h nom2) | 75 mm |
Indlejringsdybde (h nom3) | 85 mm |
Nøglevidde | WS15 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Skivediameter | 44 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 14.0 mm |
Hovedtype | Sekskantet hoved |
Ydelsesdata i beton – fastgørelsespunkt i henhold til ETA-16/0043 | |||||
Dyvelstørrelse [mm] | 10 | ||||
Længde på dyvel i boret hul | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 | |
Tilladt centreret spændingsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), s ≥ 3 tef c ≥ 1,5 tef) | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
Tilladt forskydningsbelastning1) på et enkelt anker uden hensyn til kantafstanden | Trækzone (revnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
Spændingszone (urevnet beton C20/252), c ≥ 10 tef) | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
Tilladt bøjningsmoment | Madm [Nm] | 26,7 | |||
Tilladt belastning under kategori C1 og C2 for seismisk aktivitet, se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 | C1 | x | x | ||
C2 | x | ||||
Tilladt belastning ved udsættelse for brand (R30, R60, R90, R120), se europæisk teknisk vurdering ETA-16/0043 |
Installationsparametre i beton | ||||
Dyvelstørrelse [mm] | 10 | |||
Nominel indskruningsdybde | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 |
Mindste akseafstand | smin [mm] | 50 | ||
Akseafstand | scr,N [mm] | 129 | 180 | 204 |
Minimumskantafstand | cmin [mm] | 50 | ||
Kantafstand | ccr,N [mm] | 64,5 | 90 | 102 |
Minimumstykkelse komponent | hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
Nominelt bor ∅ | d0 [mm] | 10 | ||
Diameter for skærekanter ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Datablad (0)