Bilrengøringssæt, 26 dele
Bilplejesæt, 26 dele
AUTO KLARGØRINGSSÆT 26 STK BLÅ
Varenr. 0988801026
EAN 4099618684913
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Omfattende sæt designet til omhyggelig bilrengøring
5 x borbørster
5 forskellige størrelser borbørster til nem og ubesværet rengøring af pletter på bildæk
5 x pyntelistebørste til biler
5 modeller, forskellige modeller kan vælges i henhold til mellemrumsstørrelsen og kan bruges både tørt og vådt
3 x stålbørste til biler
Nylon + messing + stål, tre forskellige materialer egnet til rustne, genstridige malingpletter
1 x børste til bildæk
Dybderengøring af mellemrum mellem hjul og hjulkasse samt eger. Ridser ikke fælge og hjul
1 x støvfjerner
Bruges til interiør i køretøjer, lakerede overflader, rudeglas og forlygter. Aftagelig børste til praktisk rengøring
1 x ventilationsbørste til biler
Blød og behagelig, nemt at fjerne støv fra forruden
2 x Coral velourhåndklæde
30 x 30 cm Coral fleece, blåt håndklæde, 30 x 40 cm Coral fleece, blåt håndklæde, nem aftørring af snavs uden at efterlade rester
1 x rengøringshandsker
Chenille rengøringshandsker til biler med kraftig pletfjerningsevne, beskadiger ikke billakken, og fibermaterialet er blødere
2 x bilvokssvamp
Blød svamp med kraftig vandabsorption, meget klæbende til den lakerede overflade, kan bedre fordele voks jævnt
1 x selvklæbende skive
1 stk. af 4, selvklæbende gul skive, klæbende rengøringssvamp osv.
1 x bølgeformet svamp
Voksbehandling, polering og forsegling til hjemmebrug, alt i samme omgang
1 x Turtle-svamp
Kan polere bildøre, ruder, forlygter osv., fjerner effektivt mærker, ridser og oxidering
2 x uldpads
Enkeltsidet, selvklæbende voks- og polerskive til bilpleje
1. Regelmæssig rengøring: Påkrævet efter kørsel i støvede eller snavsede omgivelser, så bilen ser pæn og ordentlig ud.
2. Oplysninger: Ideel til en dybderengøring og bevarelse af køretøjets udseende.
3. Efter vask: Brug mikrofiberklude og svampe til den afsluttende aftørring og polering.
1. Brug børster: Vælg den rigtige børste til hjul, dæk eller trange steder. Skrub forsigtigt, og skyl snavset af.
2. Anvend mikrofiberklude: Tør overflader af som rengøring eller tørring efter vask.
3. Brug svampe: Til vask og polering af bilens udvendige overflader.
4. Specialværktøj: Brug dæk- og fælgbørsterne til målrettet rengøring.
Antal stykker i sortiment/sæt | 26 STK |