1/4" skralde
Bitskralde, 1/4" med håndtagskontakt
SKRALDE 1/4, 135MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust bitskralde med praktisk udkaster!
Grovtandet med 48 tænder - 7,5° drejevinkel
- Hurtig og enkel omstilling fra rotation med uret til mod uret ved hjælp af grebet
- Sænket, beskyttet reverseringshåndtag og skraldehus forsænket i midten for større håndfrihed
- Lav samlet højde sammenlignet med traditionelle skralder
![]() | |
Optag | 1/4 |
Hovedhøjde for skralde | 20 mm |
Skraldediameter | 24 mm |
Håndtagstykkelse | 14 mm |
Længde | 135 mm |
Overflade | Forkromet |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)