Bøjet fjedermøtrik flad form
Buet fjederstålmøtrik
FJEDERMØTRIKKER Ø3,5
Varenr. 050011183
EAN 4011231415187
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
Sikrer en forbindelse, der er modstandsdygtig over for vibrationer på grund af komponentens elasticitet
- Stærk forbindelse på grund af elasticitet
- Hurtig manuel montering
- Beskytter overflader
- Genanvendelig
Anvendelsesområde
Til nem montering på flade bolte og aksler.
![]() | |
Egnet til skrue | Diameter 3,5 mm |
Længde (L) | 12,70 mm |
Bredde (B) | 8,00 mm |
Materialetykkelse (S) | 0,35 mm |
Materiale | Federstahl C 75 |
Overflade | Zinkbelagt, transparent |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Universal |