Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bøjet fjedermøtrik flad form

Buet fjederstålmøtrik
FJEDERMØTRIKKER Ø4,0

Varenr. 050011182

EAN 4011231415149

Prisvisning for kunder efter login
Bøjet fjedermøtrik flad form

Varenr. 050011182

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Sikrer en forbindelse, der er modstandsdygtig over for vibrationer på grund af komponentens elasticitet
  • Stærk forbindelse på grund af elasticitet

  • Hurtig manuel montering

  • Beskytter overflader

  • Genanvendelig
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til nem montering på flade bolte og aksler.

Egnet til skrue

Diameter 4,0 mm

Længde (L)

14,20 mm

Bredde (B)

9,50 mm

Materialetykkelse (S)

0,35 mm

Materiale

Federstahl C 75

Overflade

Zinkbelagt, transparent

Svarer til det originale reservedelsnummer

07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger