Bjælketype med flange LCW til montering af f.eks. bladskruer direkte i gevindhuller
Bjælketype med flange LCW
BÆREKLEMME LCW 2-18MM
Varenr. 0971819101
EAN 4038898283577
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
- Fastgørelser, der bruges til ophæng via gevindstænger
- Øget sikkerhed takket være fortandet klemmeflade
![]() | |
Min./maks. spændeområde | 2-18 mm |
Maks. belastningsvægt | 45 kg |
Spændedybde (D) | 17 mm |
Diameter for gennemgangshul (ØA) | 10,7 mm |
Diameter for marginalhul (C) | 6,3 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage |