Blødlodning blyindhold i overensstemmelse med DIN EN ISO 9453
Blyholdigt blødt loddetin
KARROSSERITIN 25. FLAD (5KG) BERA
Varenr. 098211
EAN 4099618245244
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Produktet er omfattet af reglerne for giftmeddelelse. Se vejledning under dokumenter.
Produktinformationer
Datablad(X)
Min. smeltetemperatur | 185 °C |
Maks. smeltetemperatur | 255 °C |
Form | Flad stang |
Sn-sammensætning for loddetin (vægt-%) | 27 % |
Blyfri | Nej |
Min. bearbejdningstemperatur | 200 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 400 °C |
Vægt for indhold | 5 kg |