Blindnitte, fladhoved
Blindnitte, fladhoved, aluminium/forzinket stål
BLINDNITTE ALU/ST 6X40MM
Varenr. 09376 40
EAN 4048539647811
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
Hylster: Aluminium. Dorn: Galvaniseret stål, blå passiveret (FZB)
- Universalblindnitte
![]() | |
Nominel diameter x længde (d1 x l1) | 6 x 40 mm |
Min./maks. spændeområde | 29,5-35,0 mm |
Hoveddiameter (dk) | 12,6 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,5 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,1-6,3 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 2100 N |
Trækbrudsbelastning | 3000 N |
Muffe, materiale | Aluminium |
Dorn, materiale | Stål |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Forzinket |
Borehulsdiameter | 6,1 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!