Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte, fladhoved

Blindnitte med fladt hoved, kobber/bronze
BLINDNITTE CU/BRO (4,5-6,5) 4X10

Varenr. 09414 10

EAN 4011231863766

Prisvisning for kunder efter login
Blindnitte, fladhoved

Varenr. 09414 10

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Muffe: Blankt kobber. Dorn: Blankt bronze
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (d1 x l1)

4 x 10 mm

Min./maks. spændeområde

4,5-6,5 mm

Hoveddiameter (dk)

8,0 mm

Hovedhøjde (k1)

1,0 mm

Belastning for forskydningsfraktur

1000 N

Trækbrudsbelastning

1500 N

Muffe, materiale

Kobber

Dorn, materiale

Bronze

Overflade for bøsningen

Almindelig

Overflade for dornen

Almindelig

Borehulsdiameter

4,1 mm

Standarder

WN 941

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Kuppelhoved

Dorndiameter (dm)

2,4 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med lang dyse

ZEBRA NITTETANG M/LANG MUNDSTK

Til forarbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med en diameter på 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm
x 1 stk.
Håndholdt nittetang

ZEBRA BLINDNITTETANG

Til bearbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med 2,4 mm, 3 mm og 4 mm diameter og blindnitter i aluminium med 5 mm diameter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang

ENHÅNDS-BLINDNITTETANG 3-4MM

Til bearbejdning af blindnitter med ∅ 2,4 mm, 3 mm og 4 mm i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål samt blindnitter på ∅ 5 mm i aluminium
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med roterende hoved

HÅNDNITTETANG M. DREJELIGT HOVED

x 1 stk.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol

18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE

Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter