Blindnitte, fladhoved
Blindnitte fladhoved rustfrit stål A2/rustfrit stål A2
BLINDNITTE RH A2.A2 (1,0-3,0) 3,0X6
Varenr. 09319306
EAN 4048539344635
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Nominel diameter x længde (d1 x l1) | 3 x 6 mm |
Min./maks. spændeområde | 1,0-3,0 mm |
Hoveddiameter (dk) | 6,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 3,1-3,2 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 1600 N |
Trækbrudsbelastning | 2000 N |
Muffe, materiale | Rustfrit stål A2 |
Dorn, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Almindelig |
Borehulsdiameter | 3,1 mm |
Standarder | WN 931 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Dorndiameter (dm) | 1,95 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!