Blindnitte, fladhoved
Blindnitte fladhoved rustfrit stål A2/rustfrit stål A2
BLINDNITTE RH A2.A2 (2,5-4,5) 4,0X8
Varenr. 09319408
EAN 4048539345663
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Nominel diameter x længde (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Min./maks. spændeområde | 2,5-4,5 mm |
Hoveddiameter (dk) | 8,0 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,0 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 4,1-4,2 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 3000 N |
Trækbrudsbelastning | 3800 N |
Muffe, materiale | Rustfrit stål A2 |
Dorn, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Almindelig |
Borehulsdiameter | 4,1 mm |
Standarder | WN 931 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Dorndiameter (dm) | 2,5 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!