Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte, fladhoved

Blindnitte fladhoved rustfrit stål A2/rustfrit stål A2
BLINDNITTE RH A2.A2 (3,0-5,0) 3,2X8

Varenr. 09319328

EAN 4048539344772

Prisvisning for kunder efter login
Blindnitte, fladhoved

Varenr. 09319328

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hoved: A2 rustfrit stål. Stift: A2 rustfrit stål
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Min./maks. spændeområde

3,0-5,0 mm

Hoveddiameter (dk)

6,5 mm

Hovedhøjde (k1)

0,8 mm

Min./maks. borehulsdiameter

3,3-3,4 mm

Belastning for forskydningsfraktur

1800 N

Trækbrudsbelastning

2300 N

Muffe, materiale

Rustfrit stål A2

Dorn, materiale

Rustfrit stål A2

Overflade for bøsningen

Almindelig

Overflade for dornen

Almindelig

Borehulsdiameter

3,3 mm

Standarder

WN 931

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Kuppelhoved

Dorndiameter (dm)

1,95 mm

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med lang dyse

ZEBRA NITTETANG M/LANG MUNDSTK

Til forarbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med en diameter på 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med roterende hoved

HÅNDNITTETANG M. DREJELIGT HOVED

x 1 stk.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol

18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE

Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter