Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte, fladhoved med høj styrke

Blindnitte, fladhoved, stål/højstyrkestål
BLINDNITTE ST/ST FZB (8,8-10,8) 6,5X16,5

Varenr. 0913965108

EAN 4024835317634

Prisvisning for kunder efter login
Blindnitte, fladhoved med høj styrke

Varenr. 0913965108

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 500 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hylster og dorn fremstillet af blå passiveret (A2K), galvaniseret stål
  • ZEBRA®-nitterne er klassificeret med "stor trækstyrke" takket være deres fuldstøttende dorn, der altid knækker ved nittehylsteret og derfor overtager støttefunktionen i hele nittens længde. Denne funktion sikrer en konstant høj forbindelseskvalitet. Det lige, store og fintformede lukkende hoved forhindrer nitten i at blive trukket ud af borehullet. Dermed kan tyndvæggede komponenter også forbindes sikkert og effektivt.

  • Dorn knækker ved nittekraven

  • Stort, lukkende hoved

  • Dornlåsning

  • Meget høj forskydningsmodstand takket være den støttende dorn

  • Sikkerhed for, at nitten ikke løsner sig

  • Sikkerhed, fastsiddende dorn, ingen raslelyde
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Muffe, materiale

Stål

Dorn, materiale

Stål

Overflade for bøsningen

Zinkbelagt

Overflade for dornen

Zinkbelagt

Nominel diameter x længde (d1 x l11)

6,5 x 16,5 mm

Hoveddiameter (dk)

13,0 mm

Hovedhøjde (k1)

2,7 mm

Min./maks. spændeområde

8,8-10,8 mm

Dorndiameter (dm)

4,0 mm

Min./maks. borehulsdiameter

6,7-6,9 mm

Belastning for forskydningsfraktur

15000 N

Trækbrudsbelastning

8800 N

Hovedtype

Kuppelhoved

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter