Blindnitte i plast
Plastblindnitter
BLINDNITTE KUNSSTOF 6,3X25,2
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem at montere
Med blindnittetang af plast.
Korrosionsfri
Ikke elektrisk ledende
Malede overflader er ikke beskadigede.
Materiale
Nittehylse lavet af PA, nittebolt lavet af POM, sort.
Til montering af pyntelister af plast, højttalerdæksler, instrumentbrætter og indvendige skærme i køretøjer og alle plastdele i køretøjets interiør.
![]() | |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,3-6,5 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 4-10,3 mm |
Bøsningsdiameter | 6,3 mm |
Bøsningslængde | 25,2 mm |
Hoveddiameter | 16,9 mm |
Hovedhøjde | 2,5 mm |
Farve | Sort |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 7142151750 |