Blindnitte, rundt fladhoved ISO 15977, fladhoved, aluminium/stål
ISO 15977-L fladhoved, aluminium/forzinket stål
BLINDNITTE RH AL.ST (4,0-6,0) 4,8X10
Varenr. 514154810
EAN 4053479441382
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Standardiseret ”ISO-produkt” med standardiserede testkriterier (se DIN EN ISO 14589)
- Muffe: Aluminium, AlMg 2,5
- Dorn: Forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
De mål og tolerancer, der er defineret i EN ISO 15977-L, skal overholdes.
Trækkræfter og forskydningskræfter i overensstemmelse med ISO 15977 klasse L
![]() | |
Nominel diameter x længde (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Min./maks. spændeområde | 4,0-6,0 mm |
Hoveddiameter (dk) | 10,1 mm |
Hovedhøjde (k1) | 2,0 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 4,9-5,0 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 1200 N |
Trækbrudsbelastning | 1700 N |
Muffe, materiale | Aluminium |
Dorn, materiale | Stål |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Zinkbelagt |
Borehulsdiameter | 4,9 mm |
Standarder | ISO 15977 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Dorndiameter (dm) | 2,95 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!