Blindnitte sort
Blindnitte, sort
BLINDNITTE-6,0X21,3-STÅL/STÅL-M.TYLLE
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Nitteforbindelser med høj styrke og høj kvalitet
- Slagfast
- Stænksikker
- Ren, sikker dannelse af lukkehoved
- Pålidelig, patenteret nittedornlåsemekanisme
- Konsekvent høj trækstyrke og forskydningsmodstand
- Nittehuset knækker ikke af, når det udsættes for lave nominelle spændeområder
![]() | |
Dorn, materiale | Stål |
Overflade for dornen | Almindelig |
Muffe, materiale | Stål |
Overflade for bøsningen | Sort, anodiseret |
Min./maks. borehulsdiameter | 6,00-6,10 mm |
Min./maks. monteringstykkelse | 2,50-7,70 mm |
Hoveddiameter | 15,70 mm |
Hovedhøjde | 2,10 mm |
Svarer til det originale reservedelsnummer | 1071415, 1229061, |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)