Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Blindnitte, stort fladhoved

Blindnitte, stort fladhoved, alu/A2 rustfrit stål
BLINDNITTE AL/A2 (14,0-17,0) 4,8X21,0

Varenr. 093984821

EAN 4046777058253

Prisvisning for kunder efter login
Blindnitte, stort fladhoved

Varenr. 093984821

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 200 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Hylster: Aluminium. Dorn: A2 rustfrit stål.

Ekstra stort nittehoved

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel diameter x længde (d1 x l1)

4,8 x 21 mm

Min./maks. spændeområde

14,0-17,0 mm

Hoveddiameter (dk)

14,0 mm

Hovedhøjde (k1)

1,8 mm

Min./maks. borehulsdiameter

4,9-5,0 mm

Belastning for forskydningsfraktur

1850 N

Trækbrudsbelastning

2600 N

Dorn, materiale

Rustfrit stål A2

Muffe, materiale

Aluminium

Overflade for dornen

Almindelig

Overflade for bøsningen

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Stort kuppelhoved

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Blindnittepistol, trykluft, PNG 102

LUFTBLINDNITTE PISTOL PNG102

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter.
x 1 stk.
Blindnittepistol, trykluft, PNG 122

LUFTBLINDNITTE PISTOL PGN122

Praktisk, kompakt trykluftenhed med justerbar sugning af nittedorn med en aflåselig skydekontakt til forarbejdning af blindnitter
x 1 stk.
Håndholdt nittetang med lang dyse

ZEBRA NITTETANG M/LANG MUNDSTK

Til forarbejdning af blindnitter i aluminium, kobber, stål og rustfrit stål med en diameter på 3,2 mm, 4 mm og 4,8 mm
x 1 stk.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akku blindnittepistol

18V AKKU BLINDNITTE, PAP, U.A/L, MCUBE

Til ledningsfri bearbejdning af blindnitter fremstillet af alle materialer og 2,4 til 4,8 mm i diameter