Blindprop med indvendig sekskant, konisk gevind, britisk standard DIN 906 stål, ulegeret
DIN 906 stål, ulegeret, tomme
RØRPROP DIN906 IS7 BLANK R1/4
Varenr. 0241740003
EAN 4050642425750
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
Gevindtype x nominel diameter (d1) | R1/4 |
Længde (l1) | 10 mm |
Standarder | DIN 906 |
Materiale | Stål |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Uden hoved |
Kærvtype | Sekskantet holder |
Indvendig kærv (s1) | HS7 |
Gevindtype | R |
Antal gevindgange pr. tomme | 19 |
Gevindform | Kegelgewinde |
Gevinddesign | Fuldt gevind |