Bæltetaskesæt, tre taskeelementer
Bæltetaske, tredobbelt taskeelement
Varenr. 0715930212
EAN 4046777991253
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
Bæltetaske med fem store opbevaringsrum og længdejusterbart bælte med clipsfastgørelse til at bære værktøj og materialer.
- To udvendige læderlommer til skruetrækkere, knive og tænger
- Fritbevægelig hammerholder fremstillet af rustfrit stål
- Holder til målebånd i rustfrit stål
- To låseringe til fastgørelse af værktøj op til en maksimal vægt på 0,5 kg
- Gummistrop på ydersiden til kuglepenne og små skruetrækkere
- Fremstillet af polyester af høj kvalitet (1680 denier) og beklædt med velourlæder på kontaktfladerne
Bemærk
Det viste værktøj medfølger ikke.
Længde x bredde x højde | 650 x 140 x 270 mm |
Materiale | Polyester/læder |
Farve | Sort, Grå |
Maks. bæreevne | 10 kg |
Min./maks. taljemål | 800-1200 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 853,000 g |
Længde | 650 mm |
Bredde | 140 mm |