Bolte med gevind – Hi-Lo-gevind/mellemgevind under hovedet
Stål, forzinket, Hi-Lo underhovedgev. H, sorteret
MAGASIN GIPSSK. DB. GEVIND VÅDRUM 3,9X41
Varenr. 0179283941
EAN 4046777463651
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
Bolte med gevind, galvaniseret stål FZB, Hi-Lo gevind/modgevind under hoved, PH2 drev
Nominel diameter (d) | 3,9 mm |
Længde (l) | 41 mm |
Gevindlængde | 36 mm |
Hoveddiameter (dh) | 6,80 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Hovedtype | Trompethoved |