Bor BM 10-E COMPACT
Bor BM 10-E COMPACT
BOREMASKINE BM10-E KOMPAKT
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ergonomisk design
- Fantastisk forhold mellem vægt/effekt for ubesværet arbejde
- Bælteclips til nem håndtering
Høj præcision og lang levetid
Robust metalborepatron med lynkobling
Trinløst justerbar hastighed
Elektronisk hastighedsregulering muliggør forsigtig effektoverføring og gør det muligt at tilpasse enheden til alle anvendelser.
Rotation med/mod uret
Indsatte skruer kan fjernes. Med direkte kulbørsteskift opnås maksimalt moment i begge rotationsretninger.
Min./maks. nominel spænding | 220 / 240 V/AC |
Nominel spænding | 230 V AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 600 W |
Effektudgang | 360 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 0-2600 o/min |
Maks. omdrejningshastighed ved nominel belastning | 1676 o/min |
Maks. moment | 20 Nm |
Borepatronsholder | 1/2 x 20 UNF |
Min./maks. spændebredde for borepatron | 1-10 mm |
Spændehals diameter | 43 mm |
Maks. borediameter i stål | 10 mm |
Maks. borediameter i aluminium | 10 mm |
Maks. borediameter i blødt træ | 25 mm |
Maks. borediameter i rustfrit stål | 8 mm |
Maks. gevindskærediameter | M6 |
Maskinens vægt | 1,7 kg |
Kabellængde | 4 m |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter