Borelære til dørlukkere og -systemer
Borelære til dørlukker
BORELÆRE TIL DØRLUKKER ERR-BG
Varenr. 0688001996
EAN 4062856019373
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med hærdede borebøsninger
Med denne borelære kan alle grupper af borehuller (hængslet side, modsat hængslet side) til dørlukkere med glideskinne (GTS), saksearmsmekanismer (STS) og systemer udføres effektivt.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Anvendelsesområde
Værelsesdøre, lejlighedsdøre, husdøre, branddøre, røgdøre
Design | Modsat hængselside |
Egnet til type | GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G, ERR-BG, SR-BG, SR-BG-EFR2 |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Anodiseret |
DIN-retning | DIN R/L |