Boreskrue, undersænket hoved med H-krydskærv pias® WN 212, forzinket blåpassiveret FZB, H-krydskærv
pias stål, forzinket, undersænket hoved H
ZEBRA-PIAS US FZ 4,8X50 MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
![]() | |
Anden standard | WN 212 |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Nominel diameter (d1) | 4.8 mm |
Længde (l1) | 50 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9.5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 3.3 mm |
Indvendig kærv | H2 |
Borspidslængde (lp) | 4.5 mm |
Hovedtype | Skruer med undersænket hoved 80 grader |
Gevindtype | ST |
Min. anbefalet understrukturtykkelse | 1.7 mm |
Maks. materialetykkelse, der må bores igennem (metal) | 4 mm |
RoHS-kompatibel | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)