Bred pensel, LM Til opløsningsmiddelbaseret maling
Bred pensel, LM
FACADEPENSEL, RØD, 100MM
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
Bred pensel af høj kvalitet giver en ensartet overfladefinish takket være særligt fine fiberspidser
Svulmer ikke op i vand
- Børsten svulmer ikke i vand takket være specialudviklede syntetiske børstehår
Væsketæt rør, der ikke pletter
- Det fuldt bundne plastrør fremstillet af polyamid af høj kvalitet forhindrer indtrængning af væsker
- Det metalfrie rør kan ikke korrodere og holder derfor længere med korrekt pleje
Sikker opbevaring
- Praktisk krog gør det nemt at fastgøre penslen til kanten af spanden, så den kan dryppe af
Nem at bruge
- Det rå, finkornede bøgehåndtag er behageligt at holde
Anvendelsesområde
Velegnet til malearbejde med opløsningsmiddelbaseret maling, især over store områder som f.eks. gulve og planker
Børster, materiale | Syntetisk |
Farve på børstehår | Sort |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Tylle, materiale | Polyamid |
Børsternes længde | 66 mm |
Bredde | 100 mm |
Tykkelse | 30 mm |
Velegnet til malingsmiddel | Opløsningsmiddelbaseret lak |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!