Bæreklemme type SCT
Bæreklemme type SCT
BÆREKLEMME SCT 1,5MM M6X16
Varenr. 0971822101
EAN 4038898283591
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
Fastgørelseselement til ophængte komponenter (f.eks. lygter)
- Med pinolskrue M6 x 16 mm
- Låseskrue medfølger.
![]() | |
Materialetykkelse | 1,5 mm |
Maks. belastningsvægt | 22 kg |
Egnet til nominel bredde (A) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkflage |