Bremsepasta 1400
Bremsepasta 1400
BREMSEPASTA 1400, 100 G.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Høj trykstyrke sikrer nem bevægelighed og minimalt slid
- Forhindrer korrosion, fastlåsning og fastbrænding
- Højt keramisk indhold
- Sikrer ensartet løsning af skrueforbindelser
- Indeholder ikke metalliske pigmenter og er fri for MoS2 samt tilsætningsstoffer, der indeholder svovl
- Ugiftig
- Uden silikone og metaller
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Ideel til bevægelige bremsedele (ikke egnet til friktionsoverflader eller smøring af lejer)
Før anvendelse fjernes snavs fra den pågældende overflade med en stålbørste eller et rensemiddel. Derefter bruges en pensel til at påføre et tyndt og ensartet lag bremsepasta. Påføres ikke som med fedt.
Vægt for indhold | 100 g |
Farve | Lysegrå |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Blandet syntetisk mineralsk olie |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 1,26 g/cm³ |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Metalfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!