Bremserørsnippel, type B 5.0
Bremserørsnippel, type B 5.0
BREMSENIPPEL M12X1 X5 12X20,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til rørets udvendige diameter | 4.75 mm |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning | M12 x 1 |
Gevindtype | M |
Nominel diameter (d1) | 12 mm |
Stigning | 1 mm |
Indvendig diameter (d2) | 5.00 mm |
Nøglevidde (s) | 12 mm |
Længde (L) | 20 mm |
DIN-flange | F |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Materialebetegnelse | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet til køretøjsproducent | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)