Bremserørsnippel, type F
Bremserørsnippel, type F
BREMSENIPPEL 3/8. X5 11X21,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til rørets udvendige diameter | 4.75 mm |
Gevindtype | UNF |
Nominel diameter (d1) | 3/8 in |
Indvendig diameter (d2) | 5.00 mm |
Nøglevidde (s) | 11 mm |
Længde (L) | 21 mm |
DIN-flange | F |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Materialebetegnelse | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet til køretøjsproducent | Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)