Bremserørsnippel, type H
Bremserørsnippel, type H
BREMSERØROMBUKKER T. 3/8" X5 14X17,5MM
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
![]() | |
Egnet til rørets udvendige diameter | 4,75 mm |
Gevindtype | UNF |
Nominel diameter (d1) | 3/8 tommer |
Indvendig diameter (d2) | 5 mm |
Nøglevidde (s) | 14 mm |
Længde (L) | 17,5 mm |
DIN-flange | E |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Materialebetegnelse | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet til køretøjsproducent | Austin |