Bremserørsnippel, type M
Bremserørsnippel, type M
BREMSENIPPEL M10X1,25 X5 10X14,2
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
![]() | |
Egnet til rørets udvendige diameter | 4,75 mm |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning | M10 x 1,25 |
Gevindtype | M |
Nominel diameter (d1) | 10 mm |
Stigning | 1,25 mm |
Indvendig diameter (d2) | 5 mm |
Nøglevidde (s) | 10 mm |
Længde (L) | 14,2 mm |
DIN-flange | E |
Materiale | Stål |
Overflade | Galvaniseret |
Materialebetegnelse | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet til køretøjsproducent | Mazda |