Bremserørsnippel, type S
Bremserørsnippel, type S
BREMSENIPPEL 3/8. X5 10X18,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til rørets udvendige diameter | 4.75 mm |
Gevindtype | UNF |
Nominel diameter (d1) | 3/8 in |
Indvendig diameter (d2) | 5.00 mm |
Nøglevidde (s) | 10 mm |
Længde (L) | 18 mm |
DIN-flange | E |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Materialebetegnelse | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet til køretøjsproducent | Peugeot, Talbot, Volvo |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)