Bremserørsnippel, type TX
Bremserørsnippel, type TX
BREMSENIPPEL M10X1 X5 10X18,0
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![]() | |
Egnet til rørets udvendige diameter | 4.75 mm |
Gevindtype x nominel diameter gevindstigning | M10 x 1 |
Gevindtype | M |
Nominel diameter (d1) | 10 mm |
Stigning | 1 mm |
Indvendig diameter (d2) | 5.00 mm |
Nøglevidde (s) | 10 mm |
Længde (L) | 18 mm |
DIN-flange | E |
Materiale | Stål |
Overflade | Zinkbelagt |
Materialebetegnelse | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet til køretøjsproducent | Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Suzuki, Toyota, Volkswagen |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)