Bremseudlufterbeholder
Beholder til bremseudlufter
BREMSEUDLUFTER-BEHOLDER
Varenr. 071455 209
EAN 4046777316780
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med kontraventil og messingfilter til udluftning af hydrauliske bremse-og koblingssystemer
Sikker i brug
- Kontraventil forhindrer tilbageløb, når bremse- eller koblingspedalen slippes
- Messingfilter frasorterer urenheder
Indhold: 1000 ml
TÜV-godkendt
Anvendelsesområde
Til én-mands udluftning af hydrauliske bremse- og koblingssystemer.
Indhold | 1 l |
Produktvægt (pr. vare) | 364 g |