Brænderdyseindsats Til i alt 150 dyser
Brænderdyseindsats
BRÆNDEDYSEINDSATS 150 STK. ESTZ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Diameter pr. holder: ca. 21 mm
Kun egnet til skuffer med en bredde på 556 mm og dybde 380 mm.
Bredde | 470 mm |
Højde | 25 mm |
Dybde | 330 mm |
Egnet til skuffe | MSM 60/380 |
Produktvægt (pr. vare) | 0,800 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Stål |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)