Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Brænderhåndtag

Håndtag til AGA X11 svejse- og skæresæt
AGA BRÆNDERHÅNDTAG X11-ORIG.

Varenr. 0984996006
EAN 4046777314113
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tilbehør til AGA svejse- og skæresæt
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Rensenåle

AGA RENSENÅLE 10STK Ø0,5-2,4MM

Tilbehør til X11 AGA svejse- og skæresæt
x 1 stk.
Skærebrænder

AGA SKÆREINDSATS 90GR M/VIPARM

x 1 stk.
Pakning

AGA PAKNINGER F/X11 10STK.

Tilbehør til AGA svejse- og skæresæt
x 1 stk.
AGA svejse- og skæresæt X11

AGA SVEJSE-SKÆRESÆT X11-ORIG.

Nemt at håndtere og med flere anvendelsesmuligheder, 18 dele
x 1 stk.
Lynkobling

AGA LYNKOBLING FOR X11 HÅNDTAG

Tilbehør til AGA X11 svejse- og skæresæt
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger