Børstebånd, medium
Børstebånd, medium
BØRSTEBÅND 11MM BEIGE MIDDEL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkerhedsvejledning til brug med DBS 3500 pneumatisk anordning:
- 11 mm bånd må kun betjenes ved maks. 5,2 bar
- 23 mm bånd må kun betjenes ved maks. 6,2 bar
- I begge tilfælde kan kontakttrykket være op til maksimalt 500 g
Ideel til kanter og svært tilgængelige områder. Med sandblæsningseffekt!
Bredde | 11 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!