Børstesæt VIKAN
Vaskebørstesæt VIKAN 3 dele
VIKAN TRANSPORT KIT 3 DELE
Varenr. 9501008968
EAN 5705022029903
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sæt med 3 dele
Vaskekit med 2 børster og 1 skraber til udvendig rengøring af køretøjer.
Sættet indeholder:
- 1 stk. blød autobørste med spaltede børstehår og ergonomisk håndtag til effektiv rengøring af alle typer overflader.
- 1 stk. fælgbørste med stive børstehår og kegleformet design der sikrer effektiv rengøring af aluminiumfælge.
- 1 stk. Wipe-N-Shine skraber af blød gummi til skånsom fjernelse af vand fra store overflader.
Anvendelsesområde
Børstesættet er ideelt til udvendig rengøring af biler. Sættet indeholder tre forskellige dele, hver designet til specifikke rengøringsopgaver.
- Håndbørsten er perfekt til generel rengøring af bilens overflader og kan nemt fjerne snavs og skidt.
- Fælgbørsten er specielt designet til at nå ind i de trange områder på hjul og fælge, hvilket gør det nemt at fjerne bremsestøv og andet genstridigt snavs.
- Gummiskraberen er effektiv til at fjerne vand og snavs fra bilens overflader, hvilket efterlader en ren og tør finish.
Dette sæt er uundværligt for enhver bilejer, der ønsker at holde deres køretøj i top stand.
Antal stykker i sortiment/sæt | 3 STK |
Børstesæt VIKAN indeholdt:
0
x
Beskrivelse:
Med delte, diagonalt anbragte børstehår, der giver en effektiv rengøring
Mængde:
0
x
0
x
Beskrivelse:
Blød/spaltet vaskebørste
Mængde:
0
x
0
x
Beskrivelse:
Med håndtag og montering til at fjerne vanddråber med
Mængde:
0
x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.