Bukketang til bremserørsystem
Rørbukketang, bremserørsystem
BREMSERØRSBUKKETANG (4,75-5,00MM)
Varenr. 1952001396
EAN 4056807684581
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
Patenteret bukketang i høj kvalitet til rør af kobber, aluminium, messing samt bløde stålrør og plastbelagte rør fra 4,75 til 5 mm.
- Utilsigtet bøjning under arbejdsprocessen undgås.
- Ingen afskrabningsskader på den udvendige isolering.
- De frontmonterede ruller muliggør arbejde på steder med begrænset plads.
Bemærk
Bremserørsystemer med en diameter på 6 mm kan bukkes ved hjælp af bukkerullekonverteringssættet (art.nr. 0997797068).
Anvendelsesområde
Ved udskiftning af bremserørsystemer eller reparation af dele er det nødvendigt at efterforme bremserørsystemet.
Længde | 235 mm |
Min. diameter | 4,75 mm |
Maks. diameter | 5 mm |
Min./maks. diameter | 4,75-5 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 400,000 g |
Materiale | Hærdet stål |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!