Burrekabelbånd
Selvklæbende burrekabelbånd
BURREBÅND, 200MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget høj kvalitet, tæt burremateriale for sikker forsegling
- Et stort antal åbne- og lukkecyklusser gør det derfor muligt at bruge tapen flere gange, f.eks. til kabelsamlinger, der efterfølgende skal udskiftes eller forlænges
- Forstanset kabeltape kan hurtigt fjernes fra rullen med hånden
- Beskytter overflader
Båndet er ikke egnet til fastgørelse af genstande under transport.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til bundtning, samling og sortering af kabler eller fiberoptiske kabler i f.eks. el-, elektronik- eller bilindustrien, ved konstruktion af maskiner, anlæg eller messestande, inden for eventteknologi eller i kontorer, værksteder eller på laboratorier.
Materiale | Polypropylen/velour |
Farve | Sort |
Længde | 200 mm |
Bredde | 20 mm |
Tykkelse | 1,35 mm |
Maks. temperaturmodstand | 150 °C |
Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand | 7 N/cm² |
Min. langsgående modstand over for rivning | 120 N/cm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)