Byggepladsprojektør
Byggepladsprojektører
BYGGEPLADSPROJEKTØR 200W 20000LM
Varenr.
0976000200
EAN 4062856650484
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.





Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slank byggepladsprojektør med høj ydelse og lav vægt til fastmontering på byggepladsen
Nem at montere
- Flad model
- Med montagebøjle
- Leveres uden stik
Giver et godt lys
- Strålingsvinkel på 110°
- Kraftigt arbejdslys på 20.000 LM
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Velegnet til byggepladser, gårdspladser, haller og lignende.
Nominel effekt | 200 W |
Farvetemperatur | 4000 K |
Lysemissionsvinkel | 110 grader |
Nominel spænding | 230 V |
Pæretype | LED |
Antal LED'er | 224 STK |
Højde | 40,4 mm |
Bredde | 256,6 mm |
Dybde | 351,6 mm |
Materiale | Aluminium/aluminium |
Farve | Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 2,500 kg |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Kabellængde | 1,5 m |
Slagstyrke | IK06 |