CEE-forlængerledning
Forlængerledning H07RN-F CEE
CEE FORLÆNGERKABEL 3P 16A 230V 25M
Varenr. 0969316025
EAN 5710190469444
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftig gummislangeforbindelse H07RN-F
- Med særlig ridsefast og benzinresistent etiket på koblingen (længde, tværsnit, type osv.) for nem identifikation selv efter hyppig brug
- Kabelfarve: sort
- Made in Germany
Fine flertrådede ledere i henhold til VDE 0295 Klasse 5
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kabellængde | 25 m |
Nominel strøm | 16 A |
Maks. strøm | 16 A |
Nominel spænding | 230 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Stikforbindelse | 1 CEE stik 2P+E, 16 A |
Fatningstype | 1-CEE-kobling 2P+E, 16A |