Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

CEE-forlængerledning

Forlængerledning H07RN-F CEE
CEE FORLÆNGERKABEL 5P 16A 400V 25M

Varenr. 0969516025

EAN 5710190469741

Prisvisning for kunder efter login
CEE-forlængerledning

Varenr. 0969516025

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftig gummislangeforbindelse H07RN-F
  • Med særlig ridsefast og benzinresistent etiket på koblingen (længde, tværsnit, type osv.) for nem identifikation selv efter hyppig brug

  • Kabelfarve: sort

  • Made in Germany

Fine flertrådede ledere i henhold til VDE 0295 Klasse 5

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til indendørs og udendørs brug

Kabeltype

H07RN-F5G2,5 mm²

Kabellængde

25 m

Nominel strøm

16 A

Maks. strøm

16 A

Nominel spænding

400 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

Stikforbindelse

1 CEE stik 3P+N+E, 16A

Fatningstype

1 CEE-kobling 3P+N+E, 16A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger