CEE-stik med fasevender 400 V, 6 H
CEE-kobling med fasevender 400 V, 6 H
CEE-FASEVENDER16A 400V 3P+N+J IP44 TWIST
Varenr.
0969720516
EAN 4038898091875
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
Skrueforbindelse med integreret trækaflastning, pakning og kabelknækbeskyttelse
- Kabinetlås med bajonetfatning
- Forniklede kontakter
I overensstemmelse med IEC 60309, EN 60309 og VDE 0623
Anvendelsesområde
Til indendørs og udendørs brug
Antal elektriske poler | 5 STK |
Nominel strøm (A) | 16 A |
Nominel spænding (V) | 400 V/AC |
Min./maks. kabeldiameter | 8-16 mm |
Farve | Rød |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Låsemekanisme type | Bajonetkobling |
Hus, materiale | Polyamid |
Kontakter, materiale | Messing, forniklet |